Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Brausebatterie Atrio 1/2Zoll ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701862
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32650AL3
EAN/GTIN:
     4005176454844
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Ausladung:
72 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Serie:
Atrio 2018
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110403107530, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 465,61*
€ 546,89*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,92*
€ 671,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 594,01*
€ 691,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,71*
€ 799,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,78*
€ 795,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,74*
€ 748,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,92*
€ 684,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32650003
ab € 291,84*
Ähnlich
Grohe
32650DA3
ab € 435,38*
Ähnlich
Grohe
24065003
ab € 185,68*
Ähnlich
Grohe
32650DC3
ab € 407,76*
Ähnlich
Grohe
32650GL3
ab € 436,69*
Ähnlich
Grohe
24053001
ab € 94,19*
Ähnlich
Grohe
33241DC3
ab € 185,46*
Ähnlich
Grohe
24069000
ab € 260,52*
Ähnlich
Grohe
23755000
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.