Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch Waschtischarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, Unterputz mit Auslauf 168mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702335
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11042000
EAN/GTIN:
     4011097597782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
für Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 93mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 168mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 168mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
168 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR URQUIOLA
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 420,81*
€ 487,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,53*
€ 547,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,38*
€ 642,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,10*
€ 645,55*
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 630,06*
€ 760,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,60*
€ 905,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,20*
€ 838,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,77*
€ 798,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 656,65*
€ 781,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45133000
ab € 391,14*
Ähnlich
Hansgrohe
11043000
ab € 454,07*
Ähnlich
Hansgrohe
71133000
ab € 145,31*
Ähnlich
Hansgrohe
74514000
ab € 267,92*
Ähnlich
Hansgrohe
74515000
ab € 279,78*
Ähnlich
Hansgrohe
32514000
ab € 255,02*
Ähnlich
Hansgrohe
32515000
ab € 264,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.