Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702519
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16506000
EAN/GTIN:
     4011097515250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 210 · Ausladung 175 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Schwenkbereich 120° · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 323mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Höhe:
323 mm
Ausladung:
175 mm
Ablaufgarnitur:
mit nicht verschließbarem Ablaufventil
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Material:
Messing
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Montreux
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 324,94*
€ 380,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,28*
€ 426,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 391,13*
€ 461,48*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 424,89*
€ 485,58*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 443,57*
€ 506,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,42*
€ 602,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16511000
ab € 619,99*
Ähnlich
Hansgrohe
16510000
ab € 521,08*
Ähnlich
Hansgrohe
16502820
ab € 604,49*
Ähnlich
Hansgrohe
16506820
ab € 603,08*
Ähnlich
Hansgrohe
16511820
ab € 931,78*
Ähnlich
Hansgrohe
16510820
ab € 970,81*
Ähnlich
Hansgrohe
16505820
ab € 634,57*
Ähnlich
Hansgrohe
16502000
ab € 327,49*
Ähnlich
Hansgrohe
10030000
ab € 313,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.