Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METRIS f 3-Loch-EH-Wannenrandmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1704945
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31190000
EAN/GTIN:
     4011097661063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Ausladung 220 mm · mit Stabhandbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart Armatur Normalstrahl · Strahlart Handbrause RainAir · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 13437180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 220mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
194 mm
Material:
Messing
Höhe:
239 mm
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Handbrause
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
chrom
Serie:
METRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 435,87*
€ 503,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,84*
€ 550,93*
€ 5,95*
ab € 485,38*
€ 555,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,16*
€ 603,97*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,00*
€ 716,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,13*
€ 852,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,18*
€ 829,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,52*
€ 747,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.