Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3L Wannenrand-EH-Mischer METRIS DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536144
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31190000
EAN/GTIN:
     4011097661063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Ausladung 220 mm · mit Stabhandbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart Armatur Normalstrahl · Strahlart Handbrause RainAir · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 13437180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 220mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 437,27*
€ 497,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,64*
€ 536,00*
€ 5,95*
ab € 502,06*
€ 569,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,66*
€ 599,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,66*
€ 599,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,04*
€ 712,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,21*
€ 679,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13437180
ab € 388,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.