Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer METRIS DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1704952
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31680000
EAN/GTIN:
     4011097656694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Rückflussverhinderer · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 22 l/min · Dtichmaß 150 +/-12 mm · S-Anschlüsse mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
METRIS
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, hansgrohe brausebatterie, 0110509062500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 161,94*
€ 195,72*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 199,41*
Lager 4757
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 227,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 228,96*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,60*
€ 228,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45605000
ab € 188,45*
Ähnlich
Hansgrohe
45605820
ab € 282,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31916000
ab € 86,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71600000
ab € 61,23*
Ähnlich
Hansgrohe
71605000
ab € 66,91*
Ähnlich
Hansgrohe
31685000
ab € 126,24*
Ähnlich
Hansgrohe
31456000
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.