Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT für Unterputz-Ventil 3 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705217
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15764000
EAN/GTIN:
     4011097719832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Ventil · Durchflussmenge 30 l/min · Lieferumfang: Rosette · Funktionsblock · Tasten · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Variante:
mehrere Verbraucher
Serie:
ShowerSelect
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 240,66*
€ 282,52*
€ 5,95*
ab € 277,00*
€ 322,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 298,66*
€ 347,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 300,98*
€ 348,59*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 399,01*
€ 452,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,71*
€ 538,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.