Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer FOCUS CARE DN 15 AP mit extra langem Griff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705333
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31916000
EAN/GTIN:
     4011097725857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Benutzer-optimierte Hebellänge 121 mm · sichere Greifflächen durch Griffprofil · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · glatte Oberfläche · stabiler Messingkörper · Metallgriff · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Serie:
Focus
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110500110500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,75*
€ 109,40*
€ 5,95*
ab € 90,66*
€ 114,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 92,55*
€ 116,44*
Lager 4757
27
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 123,76*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,13*
€ 124,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45605000
ab € 191,37*
Ähnlich
Hansgrohe
45605820
ab € 285,84*
Ähnlich
Hansgrohe
71600000
ab € 61,30*
Ähnlich
Hansgrohe
71605000
ab € 66,76*
Ähnlich
Hansgrohe
31685000
ab € 126,66*
Ähnlich
Hansgrohe
31680000
ab € 161,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31456000
ab € 126,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.