Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT S f Unterputz-Mischer 1 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705347
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15747000
EAN/GTIN:
     4011097746388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Anschlussart Grundkörper · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 21 l/min · Keramikkartusche für Temperatursteuerung · Select Ventil · Temperaturbegrenzung einstellbar · Lieferumfang: Griff · Rosette · Funktionsblock · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
21 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110517052500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 274,68*
€ 328,06*
€ 5,95*
ab € 306,68*
€ 363,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,54*
€ 370,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,96*
€ 390,50*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,94*
€ 477,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,79*
€ 568,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,08*
€ 554,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92529000
ab € 52,18*
Ähnlich
Hansgrohe
15767000
ab € 274,83*
Ähnlich
Hansgrohe
15748000
ab € 302,80*
Ähnlich
Hansgrohe
15768000
ab € 304,34*
Ähnlich
Hansgrohe
17092150
ab € 113,05*
Ähnlich
Hansgrohe
11092000
ab € 70,07*
Ähnlich
Hansgrohe
17092120
ab € 84,54*
Ähnlich
Hansgrohe
93760000
ab € 44,33*
Ähnlich
Hansgrohe
93740000
ab € 44,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.