Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 1 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705351
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15757000
EAN/GTIN:
     4011097741666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Abstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517058500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 230,98*
€ 274,05*
€ 5,95*
ab € 265,26*
€ 314,29*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 271,59*
€ 318,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,99*
€ 334,00*
Lager 4757
4 Tage
180
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 416,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,73*
€ 495,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,33*
€ 433,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15708000
ab € 257,72*
Ähnlich
Hansgrohe
15705000
ab € 144,04*
Ähnlich
Hansgrohe
15707000
ab € 230,12*
Ähnlich
Hansgrohe
15706000
ab € 231,09*
Ähnlich
Hansgrohe
15755000
ab € 144,46*
Ähnlich
Hansgrohe
13114140
ab € 307,05*
Ähnlich
Hansgrohe
13114670
ab € 285,51*
Ähnlich
Hansgrohe
13114700
ab € 287,73*
Ähnlich
Hansgrohe
13114990
ab € 306,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.