Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT UP-Thermost 2 Verbr m FitFix u Porter ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705353
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15765000
EAN/GTIN:
     4011097719825
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 26 l/min · Durchfluss oberer Abgang 29 l/min · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FitFix und Porter · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
ShowerSelect
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, 0110517044500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 435,39*
€ 507,65*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 489,69*
€ 568,71*
€ 5,95*
ab € 509,75*
€ 592,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,75*
€ 599,00*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 543,75*
€ 633,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,53*
€ 753,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,06*
€ 748,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,32*
€ 720,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,61*
€ 695,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,75*
€ 647,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.