Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Brausemischer LOGIS DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705397
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71600000
EAN/GTIN:
     4011097737799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +- 12 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, hansgrohe brausebatterie, 0110523019500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,23*
€ 79,97*
4 Tage
257
€ 4,00*
ab € 64,01*
€ 81,56*
6 Tage
58
€ 5,99*
ab € 62,76*
€ 82,35*
1 Tag
58
€ 5,45*
ab € 66,22*
€ 84,33*
Lager 4757
50
€ 4,95*
ab € 72,97*
€ 99,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45605000
ab € 188,45*
Ähnlich
Hansgrohe
45605820
ab € 282,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31916000
ab € 86,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71605000
ab € 66,91*
Ähnlich
Hansgrohe
31685000
ab € 126,24*
Ähnlich
Hansgrohe
31680000
ab € 161,94*
Ähnlich
Hansgrohe
31456000
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.