Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO E DN 15, mit Thermostat chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705592
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36411000
EAN/GTIN:
     4011097751412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 190 mm · 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Laminarstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Lieferumfang: Griffe · Thermostatkartusche · Abstellventil · Wanneneinlauf mit Umsteller · Anschlussart Grundkörper · Umstellung zwischen Verbraucher durch Zugknopf · bestehend aus: Axor 120 3jet Handbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Höhe:
212 mm
Ausladung:
190 mm
Material:
Messing/Kunststoff
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter, Axor 120 3jet Handbraus
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Citterio E
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe wannenarmatur, 0110504115500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 610,87*
€ 704,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,30*
€ 788,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 720,49*
€ 842,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 790,58*
€ 905,95*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 824,24*
€ 947,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,43*
€ 1.127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,37*
€ 1.122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,68*
€ 1.075,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,09*
€ 1.038,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,24*
€ 980,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
15482180
ab € 812,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.