Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAPLAN III AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705637
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B0716AA
EAN/GTIN:
     3800861042839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Rückflussverhinderer · verdeckte und geräuschgedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137-163 mm) · automatische Umschaltung · CLICK-Kartusche · integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
CERAPLAN III
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,89*
€ 106,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 86,66*
€ 108,71*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,59*
€ 114,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,97*
€ 116,24*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 234,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5801AA
ab € 118,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A6865AA
ab € 105,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7032AA
ab € 117,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A7034AA
ab € 140,66*
Ähnlich
Ideal Standard
B1720AA
ab € 57,15*
Ähnlich
Ideal Standard
BC118AA
ab € 103,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A6724AA
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.