Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur MELANGE Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705767
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5591AA
EAN/GTIN:
     4015413315708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Fertigmontage · starrer Gussauslauf · innenliegender Luftsprudler · Ausladung 201 mm · Bedienungshebel aus Metall · Rosette aus Metall · alle sichtbaren Designteile Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 128,5mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 204mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
204 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Melange
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Auslauf:
starr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 212,72*
€ 257,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,81*
€ 258,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,28*
€ 269,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,63*
€ 278,79*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,42*
€ 462,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,82*
€ 544,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
A5948NU
ab € 136,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.