| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705794 Herst.-Nr.: A5836AA EAN/GTIN: 4015413320368 |
| | |
|
| | |
| passend zu Universal-Bausatz 1 · für die Fertigmontage · mit allen sichtbaren Designteilen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20,5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | chrom | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhandarmatur brause, unterputz einhebelmischer einheit, brausebatterie ideal standard, 0110600130500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,30* | € 119,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,90* | € 137,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 115,02* | € 141,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,82* | € 142,01* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,91* | € 278,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|