| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705864 Herst.-Nr.: A6694AA EAN/GTIN: 4015413339124 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Ausladung 140 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · 40 mm Klick-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 90 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · beiliegende Heißwasser-Temperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 16l/min Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Ausladung: | 140 mm | Material: | Messing | Serie: | Tesi | Marke: | IDEAL STANDARD | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, duscharmaturen edelstahl, einhandarmatur, 0110600501500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,02* | € 135,94* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,44* | € 136,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,12* | € 144,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 120,67* | € 148,91* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,68* | € 246,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|