Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAPLUS 2 UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705880
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6865AA
EAN/GTIN:
     4015413340533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausearmatur-UP für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Metallrosette Ø 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120 Grad · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
CERAPLUS 2
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,48*
€ 133,91*
€ 5,95*
ab € 110,76*
€ 135,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 111,34*
€ 136,54*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 110,86*
€ 137,15*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 292,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5801AA
ab € 118,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A7032AA
ab € 117,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A7034AA
ab € 140,66*
Ähnlich
Ideal Standard
B0716AA
ab € 82,89*
Ähnlich
Ideal Standard
B1720AA
ab € 57,15*
Ähnlich
Ideal Standard
BC118AA
ab € 103,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A6724AA
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.