Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CERAPLUS 2 UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705881
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6866AA
EAN/GTIN:
     4015413340540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einhebel-Badearmatur-UP für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120 Grad · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · Abdichtung mit DICHT-FIX · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
CERAPLUS 2
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,09*
€ 158,95*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 131,82*
€ 161,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 161,89*
€ 5,95*
ab € 142,05*
€ 172,67*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 353,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7033AA
ab € 150,38*
Ähnlich
Ideal Standard
A7035AA
ab € 158,27*
Ähnlich
Ideal Standard
B0718AA
ab € 106,51*
Ähnlich
Ideal Standard
B1721AA
ab € 71,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A6725AA
ab € 90,86*
Ähnlich
Ideal Standard
A6882AA
ab € 144,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.