Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur EDGE UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705917
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7123AA
EAN/GTIN:
     4015413343701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · UP-Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
EDGE
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 138,83*
€ 169,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 173,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,01*
€ 187,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,50*
€ 194,91*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 398,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7120AA
ab € 130,60*
Ähnlich
Ideal Standard
B9924AA
ab € 94,03*
Ähnlich
Ideal Standard
A5836AA
ab € 95,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A6694AA
ab € 109,99*
Ähnlich
Ideal Standard
A6585AA
ab € 133,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.