Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur EDGE UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705918
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7124AA
EAN/GTIN:
     4015413343695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · UP-Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
EDGE
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,18*
€ 212,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,38*
€ 216,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 181,01*
€ 217,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,80*
€ 223,53*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,53*
€ 443,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6695AA
ab € 141,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.