Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierrolle 115mm K.100 f.Holz/Farbe Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-170611
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842304
EAN/GTIN:
     4015448410133
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Korund · vollkunstharzgebunden · für Holz- und Farbschliff · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
115 mm
Körnung:
100
Länge:
50 m
Einsatzbereich:
für Holz/Farbe
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle, Schleifgeweberolle, Schleifpapier-Rollen, Schleifrollen, Sparrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 14,11*
€ 19,94*
Lager 4757
58
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 20,04*
4 Tage
64
1
€ 8,90*
ab € 14,71*
€ 20,53*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 15,05*
€ 21,06*
3 Tage
64
1
€ 6,80*
ab € 14,99*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842305
ab € 13,06*
Ähnlich
PROMAT
4000842306
ab € 12,75*
Ähnlich
PROMAT
4000842307
ab € 13,68*
Ähnlich
PROMAT
4000842302
ab € 17,68*
Ähnlich
PROMAT
4000842303
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.