Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAPLUS 2 AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1706192
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC118AA
EAN/GTIN:
     3800861059745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Bedienungshebel aus Metall · Länge 110 mm · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ausladung 31-46 mm · S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt mit Wandabdeckung · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
31-46 mm
Material:
Messing
Serie:
Ceraplus
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,74*
€ 129,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 104,49*
€ 129,68*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,03*
€ 133,99*
€ 5,95*
ab € 113,20*
€ 139,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 239,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5801AA
ab € 119,24*
Ähnlich
Ideal Standard
A6865AA
ab € 106,05*
Ähnlich
Ideal Standard
A7032AA
ab € 116,88*
Ähnlich
Ideal Standard
A7034AA
ab € 144,32*
Ähnlich
Ideal Standard
B0716AA
ab € 82,24*
Ähnlich
Ideal Standard
B1720AA
ab € 57,08*
Ähnlich
Ideal Standard
A6724AA
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.