Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONNECT AIR mit Deckel Softclosing Sandwich weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1706261
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E036601
EAN/GTIN:
     5017830514596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · Schaniere aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 135mm · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
Connect Air
Marke:
IDEAL STANDARD
Designer:
Robin Levien
Ausführung:
mit Deckel, mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,29*
€ 118,99*
5 Tage
28
€ 4,00*
ab € 94,75*
€ 119,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,23*
€ 123,81*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,84*
€ 126,10*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 219,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E036501
ab € 54,45*
Ähnlich
Ideal Standard
E036701
ab € 53,51*
Ähnlich
Ideal Standard
E036801
ab € 92,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T627801
ab € 146,83*
Ähnlich
Ideal Standard
K703101
ab € 136,09*
Ähnlich
Ideal Standard
T366901
ab € 62,62*
Ähnlich
Ideal Standard
T367001
ab € 92,05*
Ähnlich
Ideal Standard
K863901
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.