Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Ablaufabdeckung ULTRA FLAT S Sandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1706722
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     KV169FT
EAN/GTIN:
     4015413073677
Suchbegriffe:
010341001004
Abdeckung
Ablaufabdeckung
Ablaufdeckel
Ablaufabdeckung für DuschwannenablaufSerie: Ultra Flat SHersteller: Ideal StandardAußenmaße (BxTxH): 125x125x2 mmFarbe / Oberfläche: SandsteinOberfläche: lackiertGewicht: 0,180 kgArtikel-Nr.: KV169FT Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Material:
Kunststoff
Serie:
Ultra Flat S
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
2 mm
Breite:
125 mm
Oberflächenausführung:
sandstein
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,24*
€ 50,53*
€ 5,95*
ab € 38,86*
€ 51,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,78*
€ 62,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,39*
€ 62,37*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,09*
€ 92,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
S875067
ab € 18,31*
Ähnlich
Ideal Standard
S038667
ab € 45,90*
Ähnlich
Ideal Standard
T852583
ab € 33,79*
Ähnlich
Ideal Standard
T852501
ab € 33,84*
Ähnlich
Ideal Standard
T854601
ab € 39,75*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FR
ab € 36,53*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169BJ
ab € 36,97*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FS
ab € 37,22*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FV
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.