Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch SMYLE Square mit Hahnloch mit Überlauf 550x440mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707586
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500259011
EAN/GTIN:
     4025416437345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 550mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
440 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Smyle
Marke:
GEBERIT
Höhe:
165 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016001670101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,08*
€ 99,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,16*
€ 104,31*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 84,41*
€ 109,3315*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 89,97*
€ 112,93*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 347,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500208018
ab € 207,06*
Ähnlich
Geberit
500225011
ab € 277,02*
Ähnlich
Geberit
500225018
ab € 311,04*
Ähnlich
Geberit
500229011
ab € 84,64*
Ähnlich
Geberit
500229018
ab € 119,05*
Ähnlich
Geberit
500253011
ab € 263,09*
Ähnlich
Geberit
500253018
ab € 297,33*
Ähnlich
Geberit
500259018
ab € 112,33*
Ähnlich
Geberit
500208011
ab € 157,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.