Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz SMYLE Square Sandwichform m Absenkauto u Qu-Rel. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707620
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500688011
EAN/GTIN:
     4025416224587
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
antibakteriell · schmales Design · aus Duroplast · Befestigung von oben · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Messing · Material Scharnierfuß/Rosettte: Messing · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Scharniere Messing verchromt, Befestigung von oben
Serie:
Geberit Smyle
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,29*
€ 118,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 96,30*
€ 119,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,17*
€ 129,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,06*
€ 134,53*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,89*
€ 316,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500240011
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.