Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz HAPPY D.2 ohne Absenkautomatik, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0064510000 Toilettensitz Weiß
Duravit 0064510000 Toilettensitz Weiß
Artikel-Nr.:
     4757-1707729
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0064510000
EAN/GTIN:
     4021534870972
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 84,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
Happy D.2
Marke:
DURAVIT
Designer:
sieger design
Ausführung:
ohne Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,89*
€ 132,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,39*
€ 140,42*
€ 5,95*
ab € 118,20*
€ 147,87*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 124,24*
€ 154,69*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 162,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
2222092000
ab € 338,81*
Zubehör
Duravit
22220900001
ab € 335,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.