Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS ti 365x540mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22220900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 540 mm weiß
DURAVIT 22220900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 540 mm weiß
DURAVIT 22220900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000626267
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22220900001
EAN/GTIN:
     4021534953231
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix für unsichtbare BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101413171201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 335,80*
€ 397,78*
3 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 363,59*
€ 432,00*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 363,32*
€ 441,7137*
€ 5,95*
ab € 426,78*
€ 500,40*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,28*
€ 638,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,14*
€ 752,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,55*
€ 692,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,28*
€ 648,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222090000
ab € 283,22*
Ähnlich
Duravit
2559090000
ab € 301,73*
Ähnlich
Duravit
25375900001
ab € 283,13*
Ähnlich
Duravit
25370900001
ab € 240,77*
Ähnlich
Duravit
25590900001
ab € 344,21*
Ähnlich
Duravit
2559092000
ab € 346,43*
Ähnlich
Duravit
2222092000
ab € 341,78*
Ähnlich
Duravit
2550092000
ab € 369,57*
Ähnlich
Duravit
2550592000
ab € 495,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.