Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2, eigensicher silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1708093
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7057GN
EAN/GTIN:
     4015413347150
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontag · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 · mit integrierter Sicherheitskombination HD für den Wannenabgang Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Edelstahl · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silver storm
Serie:
Connect Air
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060059102, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,91*
€ 454,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,43*
€ 456,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,65*
€ 458,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,60*
€ 1.081,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,82*
€ 1.287,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,45*
€ 1.273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,53*
€ 1.220,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,35*
€ 1.183,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,60*
€ 1.141,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.