Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAFINE D AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1708099
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC493AA
EAN/GTIN:
     3800861073208
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · verdeckte S-Anschlüsse und geräuschgedämpft (verstellbar von 129-171 mm) · Bedienungshebel aus Metall · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Cerafine D
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110600668500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,41*
€ 92,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 73,58*
€ 93,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,69*
€ 97,33*
€ 5,95*
ab € 79,55*
€ 100,64*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,82*
€ 219,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.