Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Einhandmischer LOGO NEO DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708209
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     379130575
EAN/GTIN:
     4017080069328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 141mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 110mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 200mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12,5l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Serie:
KLUDI LOGO NEO
Marke:
KLUDI
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 105,23*
€ 5,95*
ab € 84,05*
€ 105,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,79*
€ 107,81*
4 Tage
10
€ 4,00*
ab € 88,92*
€ 111,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 113,11*
€ 138,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
349080524
ab € 284,64*
Ähnlich
Kludi
379190575
ab € 109,50*
Ähnlich
Kludi
408510575
ab € 161,95*
Ähnlich
Kludi
408518775
ab € 177,85*
Ähnlich
Kludi
408519375
ab € 179,27*
Ähnlich
Kludi
349080534
ab € 313,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.