Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer AMEO DN 15, seitliche Betätigung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708259
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     416750575
EAN/GTIN:
     4017080086332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
geschlossener Hebel · Durchflussklasse B · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Brauseabgang G 1/2″ · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: S · Wassersparposition: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Farbe:
Chrom
Serie:
KLUDI AMEO
Marke:
KLUDI
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 011071601901500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,47*
€ 209,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,45*
€ 213,63*
€ 5,95*
ab € 248,55*
€ 293,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,31*
€ 296,28*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,41*
€ 609,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,92*
€ 691,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,02*
€ 672,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,41*
€ 639,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
261010508
ab € 51,62*
Ähnlich
Kludi
262020508
ab € 43,23*
Ähnlich
Kludi
417100575
ab € 126,25*
Ähnlich
Kludi
516100520
ab € 204,70*
Ähnlich
Kludi
516104520
ab € 353,20*
Ähnlich
Kludi
536550575
ab € 164,90*
Ähnlich
Kludi
537100575
ab € 275,43*
Ähnlich
Kludi
207103915
ab € 353,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.