Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer AMEO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708260
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     417100575
EAN/GTIN:
     4017080086325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
geschlossener Hebel · Durchflussklasse B · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Brauseabgang G 1/2″ · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Wassersparposition: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Farbe:
Chrom
Serie:
AMEO
Marke:
KLUDI
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, kludi einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 011071601801500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 110,76*
€ 136,79*
4 Tage
3
€ 4,00*
ab € 129,73*
€ 158,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,33*
€ 162,12*
€ 5,95*
ab € 179,43*
€ 215,18*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,88*
€ 526,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,21*
€ 538,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
261010508
ab € 51,03*
Ähnlich
Kludi
262020508
ab € 42,88*
Ähnlich
Kludi
416750575
ab € 147,92*
Ähnlich
Kludi
516100520
ab € 179,23*
Ähnlich
Kludi
516104520
ab € 353,92*
Ähnlich
Kludi
536550575
ab € 142,86*
Ähnlich
Kludi
537100575
ab € 235,52*
Ähnlich
Kludi
207103915
ab € 353,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.