Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer AMBA UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708364
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     536550575
EAN/GTIN:
     4021344073150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Breite: 170 · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Küchen: Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 170 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe: 85 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: B · Wassersparposition: Nein · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Farbe:
Chrom
Serie:
KLUDI AMBA
Marke:
KLUDI
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Unterputzmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 164,30*
€ 198,13*
€ 5,95*
ab € 186,72*
€ 224,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 226,07*
€ 269,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,81*
€ 270,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
261010508
ab € 51,77*
Ähnlich
Kludi
262020508
ab € 42,92*
Ähnlich
Kludi
416750575
ab € 174,42*
Ähnlich
Kludi
417100575
ab € 125,61*
Ähnlich
Kludi
516100520
ab € 202,19*
Ähnlich
Kludi
516104520
ab € 352,72*
Ähnlich
Kludi
537100575
ab € 274,10*
Ähnlich
Kludi
207103915
ab € 352,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.