Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Handbrause FRESHLINE RL 3S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709185
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6790043-00
EAN/GTIN:
     4021344093738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
umstellbar auf 3 Strahlarten Volumen · Booster und Smooth · Durchflussmenge 19 l/min (Booster) · 11 l/min (Smooth) · 26 l/min (Volumen) bei 3 bar · mit Kalkschnellreinigung · mit Entleerungsfunktion · Anschluss G 1/2″ Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Ausführung für Frisöre: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser Duschkopf: 140mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: weiß · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 12l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schlauch: Nein · Volumenstromklasse: A · Wandhalterung verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Strahlarten Handbrause:
3 Strahl
Serie:
KLUDI FRESHLINE
Marke:
KLUDI
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
19/11/26 (Booster/Smooth/Volumen) l/min
Armaturenart:
Handbrause
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbrause, 0116606007502, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,55*
€ 78,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,73*
€ 78,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,45*
€ 93,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,96*
€ 94,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 189,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
6784091-00
ab € 100,76*
Ähnlich
Kludi
6785091-00
ab € 66,32*
Ähnlich
Kludi
6794091-00
ab € 121,57*
Ähnlich
Kludi
6780043-00
ab € 34,93*
Ähnlich
Kludi
6450005-00
ab € 48,30*
Ähnlich
Kludi
6445005-00
ab € 292,30*
Ähnlich
Kludi
6440005-00
ab € 334,33*
Ähnlich
Kludi
6455205-00
ab € 48,34*
Ähnlich
Kludi
6787091-00
ab € 109,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.