Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709542
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T373101
EAN/GTIN:
     8014140467830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
aus Feinfeuerton · jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
150 mm
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 453,63*
€ 548,2652*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 483,54*
€ 567,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,34*
€ 585,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,88*
€ 587,69*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,46*
€ 929,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,47*
€ 1.106,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,40*
€ 1.088,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,60*
€ 1.041,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,15*
€ 1.008,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,46*
€ 960,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,83*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,15*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,60*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,94*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,60*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,10*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,81*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,22*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,94*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.