Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL 1 HL 400x350x165mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709688
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T387401
EAN/GTIN:
     8014140458722
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 400x320mm weiß
aus Sanitärporzellan · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 400mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 400mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
145 mm
Designer:
Roberto Palomba
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, waschbecken, 0101500076001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 155,03*
€ 193,3745*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 194,08*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 164,17*
€ 199,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 230,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,58*
€ 363,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,12*
€ 416,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,80*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,55*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,73*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,02*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,72*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,07*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,61*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,05*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,16*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.