Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken EXTRA Abl. re 1 HL geschli 450x250x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709780
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T392301
EAN/GTIN:
     8014140468295
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · mit geschlitztem Überlauf · Armaturenbank rechts · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Ja · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik | Feinfeuerton
Breite:
450 mm
Tiefe:
250 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Extra
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
150 mm
Designer:
Roberto Palomba
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 010150011801001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 156,44*
€ 195,4642*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 167,35*
€ 202,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 233,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 234,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,08*
€ 366,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,31*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,06*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,31*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,15*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,03*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,14*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,92*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.