Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Handwaschbecken EXTRA, 1 Hl., m.Ül., Ablg.re.,450x250x150mm,geschliffen, Weiß T392301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Handwaschbecken EXTRA, 1 Hl., m.Ül., Ablg.re.,450x250x150mm,geschliffen, Weiß T392301
IS Handwaschbecken EXTRA, 1 Hl., m.Ül., Ablg.re.,450x250x150mm,geschliffen, Weiß T392301
IS Handwaschbecken EXTRA, 1 Hl., m.Ül., Ablg.re.,450x250x150mm,geschliffen, Weiß T392301
IS Handwaschbecken EXTRA, 1 Hl., m.Ül., Ablg.re.,450x250x150mm,geschliffen, Weiß T392301
Artikel-Nr.:
     9702-HWP340171
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T392301
EAN/GTIN:
     8014140468295
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
IS Handwaschbecken EXTRA, 1 Hl., m.Ül., Ablg.re.,450x250x150mm,geschliffen, Weiß T392301 aus Feinfeuerton, Unterseite geschliffen, mit geschlitztem Überlauf, Armaturenbank rechts, 1 Hahnloch mittig durchgestochen, Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 156,44*
€ 195,4642*
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 167,35*
€ 202,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 233,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 234,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,08*
€ 366,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,31*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,06*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,72*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,15*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,03*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,14*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,92*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.