Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie EUROCUBE Ausldg 171mm ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709796
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19895AL0
EAN/GTIN:
     4005176585494
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 171mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
171 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Serie:
EUROCUBE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 289,93*
€ 344,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,18*
€ 345,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,90*
€ 351,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 362,97*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 431,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,90*
€ 513,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,37*
€ 495,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19386000
ab € 452,80*
Ähnlich
Grohe
19781000
ab € 444,33*
Ähnlich
Grohe
19783000
ab € 474,31*
Ähnlich
Grohe
23447AL0
ab € 297,89*
Ähnlich
Grohe
19409AL1
ab € 266,39*
Ähnlich
Grohe
23444AL1
ab € 289,13*
Ähnlich
Grohe
29303AL3
ab € 257,94*
Ähnlich
Grohe
29303DC3
ab € 227,11*
Ähnlich
Grohe
19309000
ab € 435,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.