Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-L-EH-Wannenkombi EUROCUBE su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709799
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19897DC1
EAN/GTIN:
     4005176525087
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Edelstahl · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 200mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21,5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
252 mm
Ausladung:
220 mm
Material:
Messing
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
Wanneneinlauf, Handbrause Euphoria Cube+, Brauseschlauch
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Handbrause) l/min
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, wannenarmatur edelstahl, 0110429038581, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 944,44*
€ 1.105,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,16*
€ 1.127,79*
€ 5,95*
ab € 1.003,07*
€ 1.136,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,41*
€ 1.180,76*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,22*
€ 1.432,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,24*
€ 1.704,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,22*
€ 1.650,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,94*
€ 1.546,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,62*
€ 1.475,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.213,52*
€ 1.444,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,22*
€ 1.411,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19576002
ab € 451,14*
Ähnlich
Grohe
19787001
ab € 1.173,10*
Ähnlich
Grohe
19897001
ab € 648,41*
Ähnlich
Grohe
23048003
ab € 532,71*
Ähnlich
Grohe
19897AL1
ab € 1.087,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.