Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Waschtischbatterie Lineare 1/2Zoll PO S-Size hard graphite gebürst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709806
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23106AL1
EAN/GTIN:
     4005176586149
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · glatter Körper · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 213mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 120mm · Ausführung Ablauf: fest unten · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: sonstige · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 128mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Ausladung:
128 mm
Material:
Messing
Höhe:
180 mm
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Serie:
Lineare
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Standmontage
Ablaufgarnitur:
mit Push-open Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr, mit SpeedClean Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhebelmischer grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 011042104202530, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 222,48*
€ 267,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,11*
€ 269,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,16*
€ 271,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,80*
€ 282,40*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,49*
€ 283,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23106DC1
ab € 163,52*
Ähnlich
Grohe
23791DC1
ab € 152,77*
Ähnlich
Grohe
23791001
ab € 109,15*
Ähnlich
Grohe
23106001
ab € 116,49*
Ähnlich
Grohe
23791AL1
ab € 207,00*
Ähnlich
Grohe
32109AL1
ab € 206,91*
Ähnlich
Grohe
23296AL1
ab € 307,69*
Ähnlich
Grohe
32114AL1
ab € 219,79*
Ähnlich
Grohe
23405AL1
ab € 328,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.