Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat GROHTHERM CUBE ec 1 ASV ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709855
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24153AL0
EAN/GTIN:
     4005176585913
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · Keramik-Oberteil 120° · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsi
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang B = 27, Abgang C = 30 l/min
Variante:
1 Absperrventil, 1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 528,57*
€ 605,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 515,49*
€ 612,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,02*
€ 617,35*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,09*
€ 639,03*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,72*
€ 766,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,57*
€ 912,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,16*
€ 898,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,45*
€ 843,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,70*
€ 798,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,72*
€ 741,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34065GN2
ab € 257,53*
Ähnlich
Grohe
34065DC2
ab € 217,84*
Ähnlich
Grohe
34065A02
ab € 241,59*
Ähnlich
Grohe
34065AL2
ab € 257,83*
Ähnlich
Grohe
24154AL0
ab € 556,94*
Ähnlich
Grohe
24153DC0
ab € 451,73*
Ähnlich
Grohe
24154DC0
ab € 504,25*
Ähnlich
Grohe
29121DL0
ab € 622,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.