Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einbauspülen-Set K500 m Küchenarma. m Abtropffläche edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709889
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31573SD1
EAN/GTIN:
     4005176626050
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
bestehend aus: K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31571SD1) · Montageart aufliegend · Minta Einhand-Spültischbatterie (32168000) · hoher Auslauf · Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · herausziebarer Mousseurauslauf · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Schnellbefestigungssystem · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Ablaufstellen: 1 · Anzahl der Spülbecken: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Aufhängehaken · Breite/Durchmesser: 860mm · Höhe: 195mm · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja · Mit Armatur: Ja · Mit Bedienung Ablaufstopfen: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit geriffeltem Ablageteil: links und rechts · Mit glattem Ablageteil: ohne · Mit integrierter Abtropffläche: Ja · Mit Restebehälter mit Stopfen und Sieb: Nein · Mit Überströmventil: Ja · Montageart: Aufbau · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: rostfreier Stahl · Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl satiniert
Breite:
860 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Innentiefe:
195 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur, mit Exzenterbetätigung
Anzahl Lochbohrungen:
2 Lochbohrungen
Überlauf:
mit Überlauf
Ausstattung:
mit Küchenarmatur, mit Abtropffläche, mit Grohe Whisper
Beckenposition:
reversibel
Innenform:
rechteckig
Montage:
Einbaumontage
Einbauart:
Einzelbecken
Beckenmaß:
340 x 400 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
K500/Minta
Marke:
GROHE
Form:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, einbauspüle edelstahl, spültisch einlocharmatur, grohe spültisch-einlochbatterie, 014145006501552, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 283,44*
€ 339,10*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 281,39*
€ 346,394*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 301,59*
€ 358,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,39*
€ 385,12*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,08*
€ 399,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39422000
ab € 74,52*
Ähnlich
Grohe
39423000
ab € 77,85*
Ähnlich
Grohe
3947900H
ab € 181,55*
Ähnlich
Grohe
3948000H
ab € 169,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.