| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1710294 Herst.-Nr.: H8102844001041 EAN/GTIN: 7612738341251 |
| |
|
| | |
| unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Material: | Sanitärkeramik | Breite: | 650 mm | Tiefe: | 650 mm | Beschichtung: | mit CleanCoat (LCC) | Innenform: | softcube | Designer: | Konstantin Grcic Industrial Design | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | VAL | Marke: | LAUFEN | Höhe: | 155 mm | Geeignet: | für Möbel | Form: | quadratisch | Besonderheit: | Becken mittig | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010167008301011, Becken, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 291,45* | € 342,67* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,99* | € 344,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 287,98* | € 349,1604* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,58* | € 384,24* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,32* | € 885,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|