Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m ÜL ohne Hahnloch weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1710296
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8102844001091
EAN/GTIN:
     7612738341299
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Breite:
650 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 291,78*
€ 346,38*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 287,33*
€ 352,8104*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,82*
€ 387,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,40*
€ 389,49*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,49*
€ 896,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,03*
€ 1.066,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,66*
€ 1.050,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,07*
€ 1.005,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,65*
€ 973,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,49*
€ 925,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8102840001091
ab € 253,69*
Ähnlich
Roca
H8102840001041
ab € 253,50*
Ähnlich
Roca
H8102844001041
ab € 288,88*
Ähnlich
Roca
H8102847571041
ab € 394,73*
Ähnlich
Roca
H8102840001081
ab € 254,57*
Ähnlich
Roca
H8102844001081
ab € 286,60*
Ähnlich
Roca
H8102847571081
ab € 393,31*
Ähnlich
Roca
H8102847571091
ab € 391,34*
Ähnlich
Roca
H8102850001091
ab € 417,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.