Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METRIS für Wannenmischer, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710588
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31471000
EAN/GTIN:
     4011097760667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 209 mm · mit Stabhandbrause 1jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause RainAir · Durchflussmenge bei 3 bar 21 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung,Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 209mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 209mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Höhe:
1005 mm
Ausladung:
209 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metris
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110509077500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 949,45*
€ 1.084,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,71*
€ 1.183,66*
€ 5,95*
ab € 1.096,72*
€ 1.258,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,02*
€ 1.306,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,97*
€ 1.318,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,84*
€ 1.569,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,68*
€ 1.537,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,22*
€ 1.440,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,06*
€ 1.407,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,97*
€ 1.388,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.