Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Bidetmischer AXOR STARCK DN 15 m HGri m ZAG 1 1/4Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710751
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10214000
EAN/GTIN:
     4011097785103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 7,2 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
104 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,2 l/min
Ausstattung:
mit Hebelgriff, mit Kugelgelenk-Luftsprudler
Serie:
AXOR Starck
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
178 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, bidetarmatur hansgrohe, bidet einhebelmischer, 0110505087500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 160,24*
€ 193,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 205,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,30*
€ 219,33*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 205,53*
€ 247,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,39*
€ 249,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16526000
ab € 290,56*
Ähnlich
Hansgrohe
16526820
ab € 434,97*
Ähnlich
Hansgrohe
10211000
ab € 282,59*
Ähnlich
Hansgrohe
38211820
ab € 406,89*
Ähnlich
Hansgrohe
38211000
ab € 271,51*
Ähnlich
Hansgrohe
45200820
ab € 400,74*
Ähnlich
Hansgrohe
45200000
ab € 268,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.