Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf METROPOL CLASSIC Ausladung 159mm chrom/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710817
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13425090
EAN/GTIN:
     4011097801889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge: 25 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 85mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
158 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Umstellung:
ohne Umstellung
Oberfläche:
chrom/gold
Farbe:
sonstige
Serie:
METROPOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110510059543, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,43*
€ 195,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 199,05*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 212,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,00*
€ 213,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,09*
€ 213,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543140
ab € 329,98*
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 307,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 308,94*
Ähnlich
Hansgrohe
32543990
ab € 330,77*
Ähnlich
Hansgrohe
32543000
ab € 219,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32542000
ab € 148,61*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 579,95*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 129,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71320000
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.